• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Rivettatrice per rivetti ciechi a batteria M18ONEFPRT-202X, Modello: M18ONEFPRT

Codice art.: 770460 M18ONEFPRT
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Corsa dello strumento 30 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 6,4 mm
Forza di inserimento 20000 N
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 2,5 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso senza batteria 2,1 kg
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Codice del produttore 4933478602
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

  • Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.
  • Con clip da cintura integrata.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio n. art. 073827 Dim. MB18 e caricabatterie in valigetta di plastica, bocche 4,8; 6,0; 6,4 e 7,0 mm.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili al n. art. 073816, 073827, 073839 e 073840. Versione senza batteria e caricabatterie disponibile al n. art. 770460 Dim. ONEFPRT-0.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello