Aspiratore solidi / liquidi a batteria M12FVCL-0

Codice art.: 070230 M12FVCL-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Portata volumica: 1.275

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M12FVCL-0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Volume del serbatoio 6,1 l
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione 0,5 m
Portata volumica 1.275 l/min
Peso senza batteria 4,5 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070230 M12FVCL-0
EAN / GTIN 4058546341190
Codice del produttore 4933478186

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore solidi / liquidi a batteria da 12 V portatile e potente con motore M12 FUEL™. Cassetta portautensili impilabile per offrire maggiori alternative di trasporto e una migliore conservazione degli strumenti.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
Incluso filtro, tubo flessibile di aspirazione, bocchetta detriti solidi e bocchetta fessure.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi