Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA: Adattatore batteria, caricabatterie, 1x batteria ricaricabile, misura L.

Codice art.: 06188000GD
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06188000GD
EAN / GTIN 4059952580982
Codice del produttore 06188000GD
Numero-L L00590 1836

Descrizione

Descrizione:

Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA, la felpa con cappuccio riscaldata GHH 12+18V XA è l'opzione perfetta per lo strato intermedio in caso di temperature fredde e maltempo
  • Combinato con un giacca sottile, resistente al vento e all'acqua, è tutto ciò di cui hai bisogno per stare al caldo in ogni lavoro
  • Il tempo è sempre imprevedibile, ma grazie alla perfetta distribuzione del calore grazie alle tre zone di riscaldamento, questa felpa con cappuccio mantiene calda la parte superiore del corpo per tutta la giornata
  • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 volt, garantiscono un calore duraturo
  • La porta integrata nell'adattatore per batterie semplifica la ricarica dei dispositivi alimentati tramite USB e offre quindi una maggiore comodità
  • Le piastre riscaldanti delle felpe sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 1,8 V
  • Colore: Nero
  • Misto tessuto: Tomaia: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
  • Taglia: L
  • Colori disponibili: Nero

Fornitura:

  • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional
  • Caricatore GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello