Set di base batteria ricaricabile: 2 x GBA 12 volt, 6,0 Ah e GAL 12V-40

Codice art.: 1600A01B20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A01B20
    EAN / GTIN 3165140968669
    Codice del produttore 1600A01B20
    Numero-L L00590 1187

    Descrizione

    Descrizione:

    • Starter set 2 x GBA 12V 6,0Ah + GAL 12V-40, 2 x batteria da 12 volt con capacità di 6,0 Ah e caricabatterie rapido, GBA 12V 6,0Ah: Capacità della batteria estremamente elevata per un tempo di funzionamento fino al 300% superiore rispetto al modello professionale da 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Velocità di carica elevata per tutte le batterie da 12 volt
    • Carica batterie da 12V/6,0 Ah dal 0% al 80% in soli 72 minuti
    • compatibile dal 2005: Tutte le nostre batterie si inseriscono negli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti all'interno della rispettiva classe di tensione

    Proprietà:

    • Batteria 1, capacità: 6,0 Ah
    • Tensione della batteria: 12,0 V
    • Corrente di carica: 4,0 A
    • Tempo di carica con capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) circa: 72/95 min
    • Tipo di cella: Li-ion

    Fornitura:

    • Cartone
    • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 6.0Ah
    • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello