Set di base batteria ricaricabile: 2 x GBA 12 volt, 2,0 Ah e GAL 12V-40

Codice art.: 1600A019R8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A019R8
copia
EAN / GTIN 3165140968188
copia
Codice del produttore 1600A019R8
copia
Numero-L L00590 2337
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Starter set 2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40, 2 x batteria da 12 volt con capacità di 2,0 Ah e caricabatterie rapido, GBA 12V 2,0Ah: Compact batteria ricaricabile per la gamma di utensili Bosch da 12 volt, GAL 12V-40: Alta velocità di carica per tutte le batterie da 12 volt
  • Ricarica delle batterie da 12V/2,0 Ah dal 0% al 80% in soli 24 minuti
  • compatibile dal 2005: Tutte le nostre batterie si inseriscono negli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti all'interno della rispettiva classe di tensione

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 2,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa: 24/35 min
  • Tipo di cella: Li-Ion

Fornitura:

  • Custodia
  • 2 batterie ricaricabili GBA 12V 2.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello