Batteria a scorrimento GBA 12V 4.0Ah

Codice art.: 1607A350CX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1607A350CX
EAN / GTIN 3165140949019
Codice del produttore 1607A350CX
Numero-L L00590 2227

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria agli ioni di litio a stilo GBA 12 volt
  • Capacità della batteria: 4. 0 Ah
  • Il pacco batteria agli ioni di litio ad asta ECP (con protezione elettronica delle celle) fornisce una potenza di batteria senza memoria ed effetto batteria pigra
  • ECP consente il monitoraggio elettronico delle celle della batteria
  • Questo riduce automaticamente la potenza di uscita del dispositivo in caso di sovraccarico, surriscaldamento o scarica profonda
  • È compatibile con gli elettroutensili a batteria Bosch da 12 V della gamma Craftsman per le batterie a stilo
  • Il pacco batteria ECP agli ioni di litio a stilo è adatto solo agli utensili agli ioni di litio della stessa classe di tensione della gamma Craftsman.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: L'ECP riduce automaticamente la potenza di uscita in caso di sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
  • Dimensione in larghezza: 88 mm
  • Dimensione altezza: 75 mm
  • Dimensione lunghezza: 118 mm
  • Capacità della batteria Ah: 4.0
  • Peso lordo: 0,435 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Nessun effetto memoria
  • Peso netto: 0,43 kg
  • Specifico RTB1: Nessun effetto memoria. La batteria può essere ricaricata a qualsiasi livello di carica.
  • Specifico RTB3: Adatto agli utensili Bosch Professional con batteria agli ioni di litio della stessa classe di tensione
  • Volume: 0,779 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Senza effetto memoria o batteria pigra
  • Tecnologia delle celle: Li-Ion
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello