Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA: Adattatore batteria, caricabatterie, 1x batteria ricaricabile, misura M..

Codice art.: 06188000GC
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
    Tipo di prodotto Giacca termica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06188000GC
    EAN / GTIN 4059952580975
    Codice del produttore 06188000GC
    Numero-L L00590 1910

    Descrizione

    Descrizione:

    Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA, la felpa con cappuccio riscaldata GHH 12+18V XA è l'opzione perfetta per lo strato intermedio in caso di temperature fredde e maltempo
    • Combinato con un giacca sottile, resistente al vento e all'acqua, è tutto ciò di cui hai bisogno per stare al caldo in ogni lavoro
    • Il tempo è sempre imprevedibile, ma grazie alla perfetta distribuzione del calore grazie alle tre zone di riscaldamento, questa felpa con cappuccio mantiene calda la parte superiore del corpo per tutta la giornata
    • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 volt, garantiscono un calore duraturo
    • La porta integrata nell'adattatore per batterie semplifica la ricarica dei dispositivi alimentati tramite USB e offre quindi una maggiore comodità
    • Le piastre riscaldanti delle felpe sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 1,8 V
    • Colore: Nero
    • Miscela di tessuti: Tomaia: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
    • Taglia: M
    • Colori disponibili: Nero

    Fornitura:

    • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional
    • Caricatore GAL 12V-20 Professional
    • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello