Abbigliamento riscaldato GHJ 12+18V XA: Adattatore batteria, caricabatterie, 1x batteria ricaricabile, misura 3XL

Codice art.: 06188000G2
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06188000G2
EAN / GTIN 4059952580678
Codice del produttore 06188000G2
Numero-L L00590 1655

Descrizione

Descrizione:

Abbigliamento riscaldato GHJ 12+18V XA, il riscaldato giacca GHJ 12+18V XA è l'indumento perfetto da Bosch per scaldare in modo affidabile coloro che trascorrono ore in cantieri edili
  • Una soluzione monopezzo ideale che mantiene il calore in condizioni difficili e, anche con pochi movimenti, elimina la necessità di indossare più capi di abbigliamento l'uno sull'altro
  • Il riscaldamento a tre zone di questo giacca assicura una perfetta distribuzione del calore e mantiene la parte superiore del corpo calda in tutte le condizioni meteorologiche
  • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 V, garantiscono un calore duraturo
  • Per una maggiore comodità, i dispositivi alimentati tramite USB possono essere facilmente caricati tramite la porta integrata dell'adattatore per batteria
  • Le piastre riscaldanti giacca sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12, V
  • Colore: Nero
  • Tecnica: Softshell, 3 strati
  • Miscela di tessuti: Guscio: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
  • Taglia: 3XL
  • Colori disponibili: Nero

Fornitura:

  • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional
  • Caricatore GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello