• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatori a batteria da 18V GSR 12V-35

Codice art.: 06019J9103
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019J9103
EAN / GTIN 4059952514031
Codice del produttore 06019J9103
Numero-L L00590 1390

Descrizione

Descrizione:

  • avvitatore a batteria GSR 12V-35 HX, il perfetto equilibrio tra compattezza, produttività e prestazioni nella classe a 12 volt: Il avvitatore a batteria GSR 12V-35 HX Professional con motore brushless
  • Questo avvitatore a batteria molto compatto garantisce un facile accesso in spazi ristretti
  • Con un numero di giri di 1,750 min⁻¹, è l'utensile da 12 volt più veloce con una trasmissione a due velocità del suo genere e consente un lavoro fluido ed efficiente con risultati rapidi
  • Il pratico portapunte bloccabile da 1/4″ rende facile la sostituzione delle punte
  • Il GSR 12V-35 HX Professional è adatto per l'avvitamento in vari materiali
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 e 10,8 volt

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Mandrino, versione: 1/4″ con esagono incassato (ISK)
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametro legno, max. : 32 mm
  • Drill-Ø acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (soft/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Passi di coppia: 20+1
  • Campo di serraggio, max.: 10,0 mm
  • Campo di serraggio, min.: 0. 8 mm
  • Peso senza batteria: 0,57 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametro della vite, max: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 0,0 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 0,0 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 160 mm

Fornitura:

  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile e caricatore
  • Cartone
  • 1 x clip da cintura, 1 x portabit

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello