• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a batteria per cartongesso GTB 12V-11, versione solo

Codice art.: 06019E4002
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019E4002
EAN / GTIN 3165140782968
Codice del produttore 06019E4002
Numero-L L00590 577

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a batteria per cartongesso GTB 12V-11, GTB 12V-11 Professional è una chiave compatta per cartongesso cordless per applicazioni occasionali in cartongesso nel segmento da 12 volt
  • È caratterizzato da un design compatto e leggero con un peso di 0,9 kg e una capacità della batteria di 2,5 Ah, e da un'impugnatura ergonomica per una maneggevolezza confortevole anche in aree di lavoro ristrette
  • È inoltre dotato di un potente e compatto apparato propulsore da 12 volt che può essere utilizzato per fissare fino a 1,200 viti per carica della batteria
  • Per una lunga durata, questo drydriver è dotato della tecnologia motore brushless Bosch con protezione elettronica del motore e freno motore
  • Questo elettroutensile è progettato per il fissaggio di viti per cartongesso in materiali come legno e metallo ed è stato ottimizzato per l'avvitamento di pannelli in gesso
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V e con l'accessorio caricatore ma 55 Professional per cacciaviti per cartongesso Bosch
  • Il modello GTB 12V-11 Professional è dotato della tecnologia dei motori brushless Bosch con protezione elettronica del motore e freno motore
  • È dotato di blocco automatico, arresto di profondità intercambiabile, rotazione destra/sinistra e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Coppia, massima (dura/morbida): 3 Nm
  • Peso senza batteria: 0,7 kg
  • Peso con batteria: 0,9 kg
  • Velocità di marcia: 0 - 3000 min-1
  • Diametro della vite, max.: 4 mm
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [viti]: 1. 5 m/s²
  • Stabilità K [viti]: 0,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 180 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x bit di cacciavite (bit) Ph 2
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello