• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a percussione cordless GSB 12V-15, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah

Codice art.: 06019B690G
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019B690G
EAN / GTIN 3165140895064
Codice del produttore 06019B690G
Numero-L L00590 1199

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione/avvitatore a batteria GSB 12V-15, il trapano/avvitatore cordless GSB 12V-15 Professional con funzione di trapano a percussione offre un equilibrio tra potenza e dimensioni nella classe a 12 volt di Bosch
  • Con una coppia elevata di 30 Nm e 0-1,300 giri/min, il trapano offre una combinazione ideale di potenza e dimensioni ridotte
  • Il suo design compatto consente un'ottima maneggevolezza ed è ideale per lavorare in condizioni di lavoro sovratesta e in spazi ristretti
  • Il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scarico completo sono prevenuti dalla protezione elettronica della vite di foratura
  • La funzione di foratura a percussione di questo utensile elettrico è progettata per la foratura di legno con un diametro massimo di 19 mm, in acciaio e muratura fino a 10 mm e per viti con diametri fino a 7 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GSB 12V-15 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, indicatore del livello di carica, protezione elettronica del motore e tecnologia agli ioni di litio
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2,0Ah; 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 4,0Ah; caricabatterie GAL 12V-20 Professional; 7-tlg
  • Set di punte per metallo; 7 pezzi
  • Set di punte per legno; 25tlg

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametro del legno, max.: 19 mm
  • Diametro della muratura, max.: 10 mm
  • Diametro dell'acciaio, max. : 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/max.): 15/30/- Nm
  • Passi di coppia: 20+1
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Rapidità di corsa, max.: 19500 bpm
  • Diametro vite, max. : 7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nella muratura]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 10,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 2,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 4.0Ah
  • caricatore GAL 12V-20 Professional
  • set di 7 pezzi di punte per metallo (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • set di 7 pezzi di punte per legno (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • set di 25 pezzi di punte per viti

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello