• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a percussione cordless GSB 12V-15, versione solo

Codice art.: 06019B6901
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019B6901
EAN / GTIN 3165140630405
Codice del produttore 06019B6901
Numero-L L00590 835

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione/avvitatore a batteria GSB 12V-15, il trapano/avvitatore cordless GSB 12V-15 Professional con funzione di trapano a percussione offre un equilibrio tra potenza e dimensioni nella classe a 12 volt di Bosch
  • Con una coppia elevata di 30 Nm e 0-1,300 giri/min, il trapano offre una combinazione ideale di potenza e dimensioni ridotte
  • Il suo design compatto consente un'ottima maneggevolezza ed è ideale per lavorare in condizioni di lavoro sovratesta e in spazi ristretti
  • Il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scarico completo sono prevenuti dalla protezione elettronica della vite di foratura
  • La funzione di foratura a percussione di questo utensile elettrico è progettata per la foratura di legno con un diametro massimo di 19 mm, in acciaio e muratura fino a 10 mm e per viti con diametri fino a 7 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GSB 12V-15 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, indicatore del livello di carica, protezione elettronica del motore e tecnologia agli ioni di litio

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametro del legno, max.: 19 mm
  • Diametro della muratura, max.: 10 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia di serraggio (soft/hard/max.). ): 15/30/- Nm
  • Scatti di coppia: 20+1
  • Campo di serraggio, max.: 0,0 mm
  • Campo di serraggio, min.: 0,0 mm
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Corsa, max. : 19500 bpm
  • Diametro della vite, max.: 7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura di metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 1. 5 m/s²
  • Diametro del collo del mandrino: 0,0 mm
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 10,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 2,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile e caricatore
  • Senza batteria/e e caricatore

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello