• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a impulsi rotante a batteria GDR 12V-105, versione solo

Codice art.: 06019A6901
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019A6901
EAN / GTIN 3165140547956
Codice del produttore 06019A6901
Numero-L L00590 1137

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a percussione a batteria GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional è la chiave a percussione a batteria più compatta della classe a 12 volt di Bosch
  • Il design compatto consente di lavorare senza problemi in aree difficili da raggiungere e in alto
  • Inoltre, il motore offre una coppia potente di 105 Nm, rendendo il elettroutensile adatto per la maggior parte delle applicazioni di avvitatori a massa battente rotanti senza fili
  • Per un rapido avanzamento del lavoro, il dispositivo offre velocità elevate fino a 2,600 giri/min
  • Questo elettroutensile è progettato per l'uso con bulloni con diametro da M 4 a M 12
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GDR 12V-105 PROFESSIONAL dispone anche di un batteria agli ioni di litio

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Coppia, max.: 105 Nm
  • Peso incl. batteria: 1,0 kg
  • Velocità di marcia (1. Fase): 0-2600 min-1
  • Velocità senza aria: 0-2600 giri/min
  • Relazione del colpo: 0-3100 bpm
  • Diametro vite: M 4 - M 12
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • Cartone
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello