Forbici metalliche cordless GSC 12V-13, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 060192610A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Cesoia per lamiera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 060192610A
    EAN / GTIN 3165140987790
    Codice del produttore 060192610A
    Numero-L L00590 1142

    Descrizione

    Descrizione:

    • GSC 12V-13 forbici in metallo senza filo, il GSC 12V-13 Professional è la più compatta e pratica forbici in metallo senza filo nella categoria 12V di Bosch
    • Ha un design estremamente compatto ed ergonomico ed è quindi perfetto per tagli rapidi
    • La sua testa è stata ottimizzata appositamente per l'eccellente curva libertà di movimento
    • Il cesoia è adatto per il taglio di un'ampia gamma di metalli fino a 1,3 mm di spessore
    • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 12,0 V
    • Corsa a vuoto: 3600 min-1
    • Raggio minimo di curvatura: 15 mm
    • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max: 2,0 mm
    • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. 3 mm
    • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
    • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio lamiera]: 7,0 m/s²
    • Incertezza K [taglio lamiera]: 1,5 m/s²

    Fornitura:

    • chiave esagonale interna
    • inserto L-BOXX 1/1 per utensile e caricabatterie
    • L-BOXX 102
    • Senza batteria/e e caricabatterie

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello