Forbici cordless in metallo GSC 12V-13, versione solo

Codice art.: 0601926105
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
    Tipo di prodotto Cesoia per lamiera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601926105
    EAN / GTIN 3165140577298
    Codice del produttore 0601926105
    Numero-L L00590 1170

    Descrizione

    Descrizione:

    • GSC 12V-13 forbici in metallo senza filo, il GSC 12V-13 Professional è la più compatta e pratica forbici in metallo senza filo nella categoria 12V di Bosch
    • Ha un design estremamente compatto ed ergonomico ed è quindi perfetto per tagli rapidi
    • La sua testa è stata ottimizzata appositamente per l'eccellente curva libertà di movimento
    • Il cesoia è adatto per il taglio di un'ampia gamma di metalli fino a 1,3 mm di spessore
    • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 12,0 V
    • Corsa a vuoto: 3600 min-1
    • Raggio minimo di curvatura: 15 mm
    • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max: 2,0 mm
    • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. 3 mm
    • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
    • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio lamiera]: 7,0 m/s²
    • Incertezza K [taglio lamiera]: 1,5 m/s²

    Fornitura:

    • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
    • Cartone
    • Chiave a bussola
    • Senza batteria/e e caricatore

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello