• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa multiuso per batterie GOP 12V-28, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2 x 3,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06018B5006
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
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06018B5006
EAN / GTIN 3165140943819
Codice del produttore 06018B5006
Numero-L L00590 805

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria Multi-Cutter GOP 12V-28, l'utensile multifunzione a batteria GOP 12V-28 Professional è la soluzione più compatta nel segmento Starlock Bosch
  • La sua esclusiva interfaccia Starlock con un collegamento di potenza tridimensionale ottimizzato tra la macchina e gli accessori garantisce la massima trasmissione di potenza possibile e quindi un più rapido avanzamento del lavoro
  • Grazie alla circonferenza di impugnatura più piccola, questo utensile multifunzione è molto ergonomico e facile da usare
  • Inoltre, il peso ridotto garantisce un elevato livello di comfort di funzionamento e una maneggevolezza agevole
  • Questo elettroutensile è adatto per cartongesso, installazione in cucina e lavori di smerigliatura
  • Può essere utilizzato per legno, plastica e metallo
  • È compatibile con il sistema Starlock
  • Inoltre, il GOP 12V-28 Professional dispone di funzioni quali Constant numero di giri, supporto magnetico, impugnatura morbida e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 3,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso senza batteria: 0,81 kg
  • Velocità di oscillazione a vuoto: 5000 - 20000 min-1
  • Angolo di oscillazione a destra e a sinistra: 1. 4 °
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura con lama a segmenti]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura con lama a tuffo]: 9. 2 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [raschiatura]: 8,3 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura]: 2,9 m/s²
  • Incertezza K [segatura con lama a segmenti]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [segatura con lama a tuffo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [raschiatura]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AII 65 APB, Curved-Tec, legno + metallo
  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AII 65 BSPB, Curved-Tec, legno duro
  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AIZ 20 AB, legno + metallo
  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AIZ 32 APB, legno + metallo, Curved-Tec
  • 1 x lama Starlock BIM ACZ 85 EB, legno + metallo
  • 1 x lama Starlock HCS per taglio a tuffo AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Legno
  • 1 x piastra di levigatura Starlock Delta AVZ 93 G
  • 5 x fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240
  • L-BOXX 136
  • Caricabatteria rapido GAL 1230 CV
  • 2 x Batteria GBA 12V 3. 0Ah

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello