Seghetto alternativo a batteria GST 12V-70, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06015A1002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06015A1002
EAN / GTIN 3165140770521
Codice del produttore 06015A1002
Numero-L P07216 GST1270

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo a batteria GST 12V-70, il seghetto alternativo a batteria GST 12V-70 Professional è la scelta compatta nel segmento a 12 volt
  • La forma dell'asta e il design compatto e leggero garantiscono una manovrabilità ottimale anche durante il taglio dal basso
  • Il impugnatura of the seghetto alternativo è situato in posizione estremamente vicina alla linea di taglio, che assicura una perfetta maneggevolezza durante l'uso
  • Inoltre, il sistema SDS Bosch senza utensili garantisce la sostituzione della lama senza problemi
  • Questo utensile è adatto per tagli rotondi e trasversali, nonché per applicazioni da medie a leggere in legno massello, truciolare e compositi in legno
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V
  • Il GST 12V-70 PROFESSIONAL è in grado di eseguire anche tagli inclinabili ed è caratterizzato da numero di giri costante, luce a LED, corsa del pendolo, controllo di precisione e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso senza batteria: 1,5 kg
  • Peso con batteria: 1. 5 kg
  • Altezza della corsa: 18 mm
  • Corsa a vuoto: 1500 - 2800 min-1
  • Angolo di inclinazione: 0 - 45°
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 3 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 70 mm
  • Profondità di taglio nel metallo: 3 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio non legato: 3 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 4. 5 m/s²
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [segare lamiera]: 4,5 m/s²
  • Incertezza K [segare legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segare lamiera]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Set di aspirazione
  • Scarpa antiscivolo
  • L-BOXX 102
  • L-BOXX inserto
  • Protezione antischegge
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3 pezzi): 2 608 630 560)
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 663 750)
  • Senza batteria/e e senza caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori