• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Telecamera d'ispezione GIC 12V-5-27 C, 1 batteria GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX

Codice art.: 0601241401
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
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601241401
EAN / GTIN 4059952657240
Codice del produttore 0601241401
Numero-L 492710 GIC12V

Descrizione

Descrizione:

  • La telecamera di ispezione professionale GIC 12V-5-27 C offre un nuovo livello di comfort ai tecnici/installatori di impianti di condizionamento, ai meccanici auto o agli elettricisti
  • Questa unità ergonomica è dotata di un ampio display da 5 pollici con un'altissima risoluzione di 1280 x 720 pixel per una visione dettagliata durante l'ispezione di tubi, condotti o altri punti difficili da raggiungere
  • In qualsiasi direzione sia rivolta la testa della telecamera, durante l'uso, l'utente non deve preoccuparsi dell'orientamento dell'immagine, poiché l'esclusiva funzione AutoUp garantisce la rotazione automatica dell'immagine
  • Questa robusta telecamera è in grado di resistere alla polvere e all'acqua nei cantieri più difficili
  • La testa della telecamera è conforme alla norma IP67, che la protegge dalla polvere e da una breve immersione in acqua; l'intero dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua fino a IP54
  • La telecamera di ispezione è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni artigianali, come l'ispezione dell'interno di scatole di derivazione, tubi e cavità murarie, nonché per i sistemi idraulici e le applicazioni automobilistiche
  • Le foto e le registrazioni video possono essere facilmente trasferite al GIC 12V-5-27 C Professional tramite cavo USB-C® o scheda micro SD

Proprietà:

  • Volume: 22,176 dm3
  • Peso lordo: 3,54 kg
  • Peso netto: 0,59 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 140 mm
  • Lunghezza dimensione: 440 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello