Click-Torque Chiave dinamometrica C 4 con cricchetto reversibile, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

Codice art.: 05075623001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 30.000 cNm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075623001
copia
EAN / GTIN 4013288193247
copia
Codice del produttore 05075623001
copia
Numero-L L60020 3706
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera.
  • Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.

Vantaggi:

  • Con attacco quadro 1/2″-, cricchetto reversibile, 45 denti
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • Campo di misura: 60-300 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Fornitura:

  • Click-Torque C 4 torque wrench with reversible ratchet, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

Download & documenti

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello