Click-Torque E 1 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Codice art.: 05075631001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05075631001
    EAN / GTIN 4013288219053
    Codice del produttore 05075631001
    Numero-L L60020 4830

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design.
    • Per serraggio destrorso e sinistrorso.
    • Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato.
    • Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato.
    • Con imperdibile passante quadro 3/4″ per il cambio di rotazione.

    Vantaggi:

    • Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
    • Campo di misura: 200-1000 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • 45 denti e attacco quadro 3/4″
    • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
    • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato

    Fornitura:

    • Click-Torque E 1 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello