Click-Torque Chiave dinamometrica E 1 con cricchetto reversibile, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Codice art.: 05075630001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05075630001
EAN / GTIN 4013288193261
Codice del produttore 05075630001
Numero-L L60020 4079

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera.
  • Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.

Vantaggi:

  • Con attacco quadro 3/4″-, cricchetto reversibile, 45 denti
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • Campo di misura: 200-1000 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Fornitura:

  • Click-Torque E 1 torque wrench with reversible ratchet, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello