{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005161 | |
Herstellernummer | 03010008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.005 Stück sofort lieferbar
3,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.303 Stück sofort lieferbar
6,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |