Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 50-teilig

Artikel-Nr.: 638610
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 50
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-34 mm
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
    Verpackung Stahlblechkasten
    Länge 540 mm
    Breite 290 mm
    Höhe 53 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 638610
    EAN / GTIN 4018754331321
    Herstellernummer 96031136

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22. Zündkerzen 16 und 20,8 mm. Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 23 St. Nr. 642100
    Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
    21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
    Steckschlüsseleinsätze extra lang, 12-kant: 7 St. Nr. 642500
    Gr. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
    Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 642450
    Gr. 16; 20,8
    Steckschlüsseleinsätze mit Kardangelenk: 6 St. Nr. 642600
    Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19
    Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200
    Gr. 4; 5; 6; 8; 10
    Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
    Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
    Gr. 75; 130; 255
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
    Gelenkgriff: 1 St. Nr. 641200 Gr. 396
    Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
    Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 50-teilig

    Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 50-teilig

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    36 Stück sofort lieferbar
    1.104,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    967 Stück sofort lieferbar
    327,06 €
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel ;6-kant-Schraubendreher ;6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Schraubendreher ;6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
    Antriebs-Vierkant 1/2 1/2
    Anzahl Teile 50 35
    Breite 290 294
    Länge 540 510
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb