• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 17 mm

Artikel-Nr.: 642100 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 24 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642100 17
EAN / GTIN 4018754005253
Herstellernummer 03010017

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll  17 mm

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 17 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
8,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.415 Stück sofort lieferbar
3,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.098 Stück sofort lieferbar
10,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.744 Stück sofort lieferbar
6,42 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.454 Stück sofort lieferbar
15,47 €
⌀ abtriebsseitig 24 24,1 24,1 24,1 24,1
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Länge 38 38 77 38 77
Schlüsselweite 17 17 17 17 17
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb