{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 19,9 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005222 | |
Herstellernummer | 03010014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
8,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
9,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,9 | 20,4 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 77 |
Schlüsselweite | 14 | 14 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |