{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 492 mm | |
Außenmaß Breite | 247 mm | |
Außenmaß Höhe | 66 mm | |
Innenmaß Länge | 485 mm | |
Innenmaß Breite | 230 mm | |
Innenmaß Höhe | 54 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630310 4-1 | |
EAN / GTIN | 4045197681638 | |
Herstellernummer | 630310 4-1 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |