{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 105 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 6 | |
EAN / GTIN | 4018754018710 | |
Herstellernummer | 40080606 |