{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 135 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018765 | |
Herstellernummer | 40081111 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
3,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.510 Stück sofort lieferbar
3,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
553 Stück sofort lieferbar
6,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |