{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 12 | |
EAN / GTIN | 4018754018772 | |
Herstellernummer | 40081212 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
3,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.982 Stück sofort lieferbar
3,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
7,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.357 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Schlüssellänge L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |