{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 500 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 18 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 46 | |
EAN / GTIN | 4018754019038 | |
Herstellernummer | 40084646 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 46 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
889 Stück sofort lieferbar
45,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 18 | 18 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 500 | 492 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 | 28 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |