HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431337
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3431337
EAN / GTIN 7291075489248
Herstellernummer 3431337
L-Nummer L23980 3133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Schneidendurchmesser (DC): 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 25 mm
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 16.9 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb