• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ER D08A16-2-M08-08 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101792
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101792
EAN / GTIN 7291075118087
Herstellernummer 3101792
L-Nummer L23980 1182

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 42.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 0802
  • Gesamtlänge (OAL) 42.5 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 27 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb