CDP D20-M12 Profil-Kopf mit FLEXFIT Adaption für modulare Kugelkopf Einsätze

Artikel-Nr.: 3101238
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101238
EAN / GTIN 7291075111408
Herstellernummer 3101238
L-Nummer L23980 984

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 3.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CRF D200-QF
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb