ER D12A20-2-M10-08 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101793
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101793
    EAN / GTIN 7291075118094
    Herstellernummer 3101793
    L-Nummer L23980 1190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 17.2 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
    • Schnittstellen Merkmale M10
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 0802
    • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.5 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb