• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM90 EAL D32-2-M16-16-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431336
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3431336
EAN / GTIN 7291075489231
Herstellernummer 3431336
L-Nummer L23980 3129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Schneidendurchmesser (DC): 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 25 mm
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 22.4 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb