• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320737
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Herstellernummer 3320737
L-Nummer L23980 412

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 35 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 34.97 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb