• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HTP D052-04-22-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3195495
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3195495
EAN / GTIN 7291075217926
Herstellernummer 3195495
L-Nummer L23980 2674

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb