HTP LNHT 1606 ER IC328 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: 5605790
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605790
    EAN / GTIN 7291075218053
    Herstellernummer 5605790
    L-Nummer L23910 819

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.07 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right / Left
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 12.07 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb