• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HTP D100-07-31.75-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104822
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104822
EAN / GTIN 7291075422894
Herstellernummer 3104822
L-Nummer L23980 514

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 96 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 96 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb