HTP D025-2-L200-C25-LN10 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105016
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105016
EAN / GTIN 7291075253863
Herstellernummer 3105016
L-Nummer L23980 2725

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
  • Kopflänge (LH) 120 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 120 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb