HTP D025-4-L130-C25-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106071
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106071
EAN / GTIN 7291075289794
Herstellernummer 3106071
L-Nummer L23980 2689

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb