HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: 3104506
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104506
EAN / GTIN 7291075217940
Herstellernummer 3104506
L-Nummer L23980 3058

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 2.362″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.362″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb