ERCM D40-M16-12 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3181040
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181040
EAN / GTIN 7291075118162
Herstellernummer 3181040
L-Nummer L23980 1141

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 28 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 28 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT 1205-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.5 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb