MF EWX D32-3-M16-07 30°-Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106835
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106835
EAN / GTIN 7291075310320
Herstellernummer 3106835
L-Nummer L23980 775

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 19.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 19.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb