ETS D050-06-LN08-M12 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3106818
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106818
EAN / GTIN 7291075224146
Herstellernummer 3106818
L-Nummer L23980 737

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb