ERW D103A150-4-M16-12 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105111
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105111
EAN / GTIN 7291075223439
Herstellernummer 3105111
L-Nummer L23980 3131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.14″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.03″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.24″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.56″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.14″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 6″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.03″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.03″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.24″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.984″
  • Funktionslänge (LF): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 2.56″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb