• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HCM D16/.62-M08 BALL-NOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104122
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104122
EAN / GTIN 7291075179446
Herstellernummer 3104122
L-Nummer L23980 1195

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 47.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D120-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 47.5 mm
  • Drehmoment (TQ) 7.8 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb