HCE D12-D-L160-C16 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103586
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103586
EAN / GTIN 7291075126273
Herstellernummer 3103586
L-Nummer L23980 2616

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 1.9 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil D
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen