HCM D10-B-L125-C16 Multifunktions-Kugelkopffräser D=10 mm

Artikel-Nr.: 3103569
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103569
EAN / GTIN 7291075267945
Herstellernummer 3103569
L-Nummer L23980 2599

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 6.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil B
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D100-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ) 5.3 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb