HCM D12-A-L120-C12 Multifunktions-Kugelkopffräser D=12 mm

Artikel-Nr.: 3103571
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103571
EAN / GTIN 7291075126235
Herstellernummer 3103571
L-Nummer L23980 2332

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 10.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D120-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb